Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 32/19mm

Cikkszám: 250019 32/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 3232P19
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 36
Könyökemelő 259015 13
Könyökemelő csavar 259018 13
Rugó készlet 259044 7
Rugós csap készlet 259047 5
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250019 32/19
EAN / GTIN 4045197650047
Gyártó száma 250019 32/19