Esztergakés 20/12 mm

Cikkszám: 250018 20/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 2020K12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 28 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250018 20/12
EAN / GTIN 4045197649959
Gyártó száma 250018 20/12