Esztergakés 16/12 mm

Cikkszám: 250018 16/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 1616H12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 8
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250018 16/12
EAN / GTIN 4045197649942
Gyártó száma 250018 16/12