{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | DCLNR/L 2525M16 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1606.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alátétlapka | 259031 35 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 11 | |
Szorítóköröm, csavar, rugó | 259035 6 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250017 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197771971 | |
Gyártó száma | 250017 25/16 |