Esztergakés 32/19 mm

Cikkszám: 250017 32/19
Kedvezmény
168,67 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 32 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja DCLNR/L 3232P19
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Működő szélesség L4 40 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 170 mm
Alátétlapka 259031 36
Csavar alátétlapkához 259025 12
Szorítóköröm, csavar, rugó 259035 7
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250017 32/19
EAN / GTIN 4045197771995
Gyártó száma 250017 32/19

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz