{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | PCLNR/L 1620X12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 34 mm | |
Teljes hossz L | 81 mm | |
Alátétlapka | 259031 11 | |
Könyökemelő | 259015 3 | |
Könyökemelő csavar | 259018 2 | |
Rugó | 259046 1 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250013 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649805 | |
Gyártó száma | 250013 16/12 |