Esztergakés 32/19 mm

Cikkszám: 250007 32/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 32 mm
    Lapkaméret 19 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja MCLNR/L 3232P19
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
    Működő szélesség L4 40 mm
    Fejhossz L1 40 mm
    Teljes hossz L 170 mm
    Alátétlapka 259031 24
    Csavar alátétlapkához 259025 8
    Szorítóköröm 259038 5
    Csavar szorítókörömhöz 259021 5
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250007 32/19
    EAN / GTIN 4045197861641
    Gyártó száma 250007 32/19

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz