Esztergakés 25/12 mm

Cikkszám: 250006 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 12 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja MCLNR/L 2525M12
    Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
    Működő szélesség L4 32 mm
    Fejhossz L1 33 mm
    Teljes hossz L 150 mm
    Alátétlapka 259031 22
    Csavar alátétlapkához 259025 6
    Szorítóköröm 259038 4
    Csavar szorítókörömhöz 259021 1
    Beállítási szög κ 95 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250006 25/12
    EAN / GTIN 4045197861542
    Gyártó száma 250006 25/12

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz