{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 19 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | MCLNR/L 3232P19 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1906.. | |
Működő szélesség L4 | 40 mm | |
Fejhossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 170 mm | |
Alátétlapka | 259031 24 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 8 | |
Szorítóköröm | 259038 5 | |
Csavar szorítókörömhöz | 259021 5 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250006 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861580 | |
Gyártó száma | 250006 32/19 |