DC.. váltólapkákhoz DCLNL 95°, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 250003 25/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja DCLNR/L 2525H12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 100 mm
Alátétlapka 259031 49
Csavar alátétlapkához 259027 8
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 259036 22
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 250003 25/12
EAN / GTIN 4067263121169
Gyártó száma 250003 25/12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136, ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogóval < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz