Kivitel:
szerelt
Leírás:
Pántos ajtós szekrény (Sz x H x M: 500 x 600 x 600 mm) zárható, 1 fix és 2 állítható polccal. Porszórt bevonatú, test világosszürke RAL 7035, előlap kék RAL 5007. Terhelhetőség polconként a szekrényben 30 kg. Íróasztal lapja acéllemezből készült, porszórt, világosszürke RAL 7035. Kihajtható írófelület, írótömbbel. Írásmagasság 1034/1197 mm. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 150
Írásmagasság (mm): 1034, 1197
Teljes szélesség (mm): 550
Teljes mélység (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint