KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos 8/1 mm

Cikkszám: 240174 8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Min. furat ⌀-höz Dmin 8 mm
    Beszúrási szélesség w 1 mm
    Hasznos hossz 40 mm
    belső hűtés igen
    Szár ⌀ d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    Maximális beszúrási mélység tmax 2,5 mm
    Hozzávaló késszár 240100 sz. 12/8; 16/8
    Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,02 mm/ford.
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 240174 8/1
    EAN / GTIN 4047109072503
    Gyártó száma H52 82400.1082

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    145
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Acél < 500 N/mm²
    P
    80
    Acél < 750 N/mm²
    P
    70
    Acél < 900 N/mm²
    P
    65
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámanyag = BK 82.
    5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz