Van alternatíva erre a termékre

KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos 6/1,5 mm

Cikkszám: 240158 6/1,5
Kedvezmény
54,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Min. furat ⌀-höz Dmin 6 mm
Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Hasznos hossz 20 mm
belső hűtés igen
Szár ⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 1,8 mm
Hozzávaló késszár 240100 sz. 12/8; 16/8
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,02 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240158 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072060
Gyártó száma H52 62200.1582

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
145
Alu (rövid forgácsú)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acél < 500 N/mm²
P
80
Acél < 750 N/mm²
P
70
Acél < 900 N/mm²
P
65
Acél < 1100 N/mm²
P
55
Acél < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.
5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz