{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 3 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1 mm | |
Hasznos hossz | 10 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ d | 4 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,7 mm | |
Hozzávaló késszár 240100 sz. | 12/4; 16/4 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240150 3/1 | |
EAN / GTIN | 4047109071469 | |
Gyártó száma | H52 32100.1082 |