KOMET® UniTurn® másoló betétkés, balos 4 mm

Cikkszám: 240123 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Min. furat ⌀-höz Dmin 4 mm
Hasznos hossz 25 mm
Szár ⌀ d 4 mm
Rádiusz R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,3 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,8 mm
Hozzávaló késszár 240100 sz. 12/4; 16/4
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,02 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240123 4
EAN / GTIN 4047109071070
Gyártó száma H51 41250.0182

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Acél < 500 N/mm²
P
100
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.
5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban