KOMET® furatkés tartó B8

Cikkszám: 240070 B8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 100 mm
    Szélesség 12 mm
    Magasság 12 mm
    Felfogó furat 8 ; 8 mm
    Vágóél magassága d 6 mm
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Gyártó száma H05 25110

    Leírás

    Kivitel:

    Mindkét oldalon eltolt hasítékkal.

    Felhasználás:

    A 240074240088 sz. furatkés befogásához, vagy a 295020 sz. HSS kör keresztmetszetű esztergaacélhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz