{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkeresztmetszet | 25 mm | |
Rádiusz váltólapkákhoz | R 8 − 12 | |
Szármagasság h | 25 mm | |
Szár szélesség | 25 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 240026 25 | |
EAN / GTIN | 2050001099303 | |
Gyártó száma | 252532-N |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Késtartó rádiusz váltólapkákhoz 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
159,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
142,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 125 mm | 150 mm |
Szármagasság h | 25 mm | |
Váltólapka csavar | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
L4 | 30 mm | |
Dmin | 20 mm | |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés |
Rádiuszmarás | Előre |