Késtartó rádiusz váltólapkákhoz 16 mm

Cikkszám: 240026 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárkeresztmetszet 16 mm
    Rádiusz váltólapkákhoz R1 − R6
    Szármagasság h 16 mm
    Szár szélesség 16 mm
    Teljes hossz L 103 mm
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 240026 16
    EAN / GTIN 2050001099280
    Gyártó száma 161620-N

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült felfekvő felülettel és pozícionáló csapokkal, rádiusz váltólapkák befogására.

    Felhasználás:

    Konvex rádiuszok esztergálásához külső átmérőkön vagy furatokban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz