{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | A00 | |
Szármagasság h | 16 mm | |
Szárszélesség b | 11 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
késmagassághoz | 8 mm | |
késszélességhez | 2,2 mm | |
Vágóél magassága d | 12 mm | |
Hozzávaló kés, leszúrás: 240014 sz. | A00 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 240010 A00 | |
EAN / GTIN | 4047109015302 | |
Gyártó száma | H01 15010 |