{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | A0 | |
Szármagasság h | 18 mm | |
Szárszélesség b | 11 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
késmagassághoz | 10 mm | |
késszélességhez | 2,7 mm | |
Vágóél magassága d | 14 mm | |
Hozzávaló kés, leszúrás: 240014 sz. | A0 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 240010 A0 | |
EAN / GTIN | 4047109015319 | |
Gyártó száma | H01 15020 |