DGFS 5-22-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2398637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2398637
    EAN / GTIN 7291075088427
    Gyártó száma 2398637
    L-szám L23920 1451

    Leírás

    Leírás:

    Faragószerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
    • Fej hossza (bal) 32 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 80 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz