KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG3000 32 mm

Cikkszám: 239826 32
Kedvezmény
427,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsák- és átmenő furatnál
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 32 mm
Bevonat TiN
Furattűrés H7
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
belső hűtés igen
a 239880 – 239940 sz. tartóhoz 27 − 34,99
Élhossz l1 6 mm
Fejhossz l 25 mm
Vágóélek száma Z 8
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 1,2 mm/ford.
Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239826 32
EAN / GTIN 4047109236301
Gyártó száma 75J.71.32H7N

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
100
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyenes fogazású dörzsárfejek H7 tűrésre készre köszörülve.
A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a µ-tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.
ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. Zsák- és átmenő furatokhoz.
Megszakított felületekhez alkalmas.

Figyelem:

  • További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.
  • A hozzávaló tartókat lásd a 239880239940 cikkszámoknál.
  • Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.
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
    Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz