KOMET REAMAX® TS dörzsárfej H7 HM ASG3000 22 mm

Cikkszám: 239826 22
Kedvezmény
369,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Furattűrés: H7
  • Felhasználás furattípusnál: zsák- és átmenő furatnál
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 22 mm
    Bevonat TiN
    Furattűrés H7
    Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
    belső hűtés igen
    a 239880 – 239940 sz. tartóhoz 22 − 26,99
    Élhossz l1 6 mm
    Fejhossz l 20 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,8 mm/ford.
    Termék fajtája Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 239826 22
    EAN / GTIN 4047109229280
    Gyártó száma 75J.71.22H7N

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    120
    Acél < 750 N/mm²
    P
    100
    Acél < 900 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    CuZn
    N
    100
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Egyenes fogazású dörzsárfejek H7 tűrésre készre köszörülve.
    A felhasználáshoz illeszkedő élgeometriával. Utánállíthatóság a µ-tartományban a kopás kompenzálása és IT4-től a legkisebb alaptűrések elérése érdekében. Átmenőfuratok készítése 5×D-ig lehetséges.
    ASG3000 geometriában 45°-os bekezdési szöggel és kiegészítő forgácshoronnyal a forgácsoknak a meghatározott elvezetéséhez az élek mentén. Zsák- és átmenő furatokhoz.
    Megszakított felületekhez alkalmas.

    Figyelem:

    • További méretek külön ajánlatkérésre, rövid határidővel szállíthatóak.
    • A hozzávaló tartókat lásd a 239880239940 cikkszámoknál.
    • Az alkalmazási irányértékek átmenő furatokra érvényesek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz