HMSDV 50L Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2396049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2396049
EAN / GTIN 7291075120769
Gyártó száma 2396049
L-szám L23920 1219

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximum (CWX) 0,087 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,039 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,087”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,039”
  • Működési szélesség (WF): 0,272”

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz