DGFHL 26B-1.5TR-D20 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2392091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2392091
EAN / GTIN 7291075232974
Gyártó száma 2392091
L-szám L23920 70

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1 mm, teljes magasság (OAH) 27,9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Teljes magasság (OAH) 27,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz