DGFHL 26B-2TR-D36 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2392081
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2392081
EAN / GTIN 7291075232967
Gyártó száma 2392081
L-szám L23920 2793

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 27,9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Teljes magasság (OAH) 27,9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban