Befogó, SK 50, ABS® ⌀ d: 80mm

Cikkszám: 238440 80
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ABS® ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Befogó szabvány: DIN 69871
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ABS® ⌀ d 80 mm
Befogó SK 50
Szár ABS
Befogó szabvány DIN 69871
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 8000 min-1-nél
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 70 mm
Kiálló hossz L1 50 mm
Termék fajtája ABS befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238440 80
EAN / GTIN 4067263110972
Gyártó száma 238440 80

Leírás

Tartalom:

Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.

Figyelem:

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz