{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ABS® ⌀ d | 80 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Szár | ABS | |
Befogó szabvány | DIN 69871 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min-1-nél | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 60 mm | |
Kiálló hossz L1 | 29 mm | |
Termék fajtája | ABS befogó |
Cikkszám | 238440 63 | |
EAN / GTIN | 4067263110965 | |
Gyártó száma | 238440 63 |