KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hez Előre 62-82

Cikkszám: 238374 62-82
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmazható M03 mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

M03 mérethez 62 − 82
Kinyúlási hossz L1 103 mm
Váltólapka ISO kód TOHX 0902..
Váltólapka csavar készlet 239653 8IP4
Cserélhető híd 238372 62; 82
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238374 62-82
EAN / GTIN 4047109024922
Gyártó száma M03 10043

Leírás

Figyelem:

Csak a 238372 sz. cserélhető híddal együtt lehetséges.