Kiesztergáló fej ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Cikkszám: 237546 SK40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás SK40
belső hűtés igen
Külső ⌀ D1 63 mm
Hasznos hossz L1 81 mm
Kinyúlási hossz A 91 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237546 SK40
EAN / GTIN 4045197608536
Gyártó száma 237546 SK40

Leírás

Kivitel:

Monoblokként, vagy HW63 bekötéssel. Belső hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Alkatrész:

219830 sz. váltólapka csavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz