KOMET® Unisix® váltólapka 18-200

Cikkszám: 237080 18-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 040304
    Megnevezés 18-200
    Minőség BK2730
    Típus INOX
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 237080 18-200
    EAN / GTIN 4047109101036
    Gyártó száma W29 18200.042730

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz