KOMET TwinKom® tartó α = 80° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás 39-53

Cikkszám: 236685 39-53
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartó 39 mm - 53 mm
Váltólapka W 29 24-010 24-110
Váltólapka ISO kód WOEX 05T304
Szorítócsavar készlet 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236685 39-53
EAN / GTIN 4047109014909
Gyártó száma G03 80090

Leírás

Felhasználás:

236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.