KOMET TwinKom® tartó α = 80° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás 64-91

Cikkszám: 236685 64-91
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartó 64 mm - 91 mm
Váltólapka W 29 42-010 42-110
Váltólapka ISO kód WOEX 080404
Szorítócsavar készlet 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236685 64-91
EAN / GTIN 4047109014923
Gyártó száma G03 80110

Leírás

Felhasználás:

236840; 236910; 236980 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.