KOMET TwinKom® tartó α = 80° kétélű kiesztergálóhoz Nagyolás 51-71

Cikkszám: 236684 51-71
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartó 51 mm - 71 mm
    Váltólapka W 83 32 − ...
    Váltólapka ISO kód SOEX 090408
    Szorítócsavar készlet 239653 15IP2 (2,8 Nm)
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236684 51-71
    EAN / GTIN 4047109014879
    Gyártó száma G03 80060

    Leírás

    Felhasználás:

    A 236520236576 sz. váltólapkával.

    Alkalmazható:

    G01 kétélű kiesztergáló 236680236682 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz