Fix méretű furatesztergálók 9,8 mm

Cikkszám: 236677 9,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 9,8
    Szárkivitel DIN 1835 A
    belső hűtés igen
    Legkisebb ⌀ dmin 8,8 mm
    Állítási tartomány excenteres szorítóhüvellyel 9,5 mm - 10,3 mm
    Kinyúlási hossz L1 23 mm
    Teljes hossz Lges 85 mm
    Szár ⌀ Ds h6 8 mm
    Hozzávaló excenter hüvely méret 236679 sz. 8
    Hozzávaló váltólapka 260142 HB725
    Váltólapka csavar készlet 269410 (7IP; 1,0 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236677 9,8
    EAN / GTIN 4045197769121
    Gyártó száma 236677 9,8

    Leírás

    Felhasználás:

    Előfúrt vagy öntött furatok névleges ⌀-re történő felfúrásához 236679 sz. excentrikus befogópersellyel kombinálva.
    Standard CC..0602 ISO váltólapkákkal.

    Figyelem:

    A felfúrandó ⌀ nem lehet kisebb, mint a d1 min ⌀.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz