KOMET KUB® V464 fúrókorona 115 mm

Cikkszám: 236660 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 115
    Szár ABS
    Fúrási felhasználás Zsákfurat fúrása; Keresztfúrás korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Coll ⌀ 4 17/32 coll
    Kinyúlási hossz LA 85 mm
    ABS® T ⌀ d 63 mm
    Külső ⌀ d1 112,5 mm
    Központosító csúcs méret 115
    Váltólapka ISO kód WOEX080404
    Váltólapka csavar készlet 239655 15IP (6,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236660 115
    EAN / GTIN 4047109090569
    Gyártó száma V46 41151

    Leírás

    Kivitel:

    Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az ⌀-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.
    Folyamatbiztos 6×D-ig.

    Felhasználás:

    A 236661236662 sz. központosító csúccsal.
    A 236740237080 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Fúrókorona alkatrészekkel.

    Figyelem:

    Pótalkatrészek külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz