KOMET® alaptest, 8×D, ⌀ DC: 72mm

Cikkszám: 236654 72
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 8×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 72
Váltólapkás fúró furatmélység max. 8×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 72 mm - 81 mm
Hasznos hossz L1 610 mm
Alaptest ⌀ d1 70,5 mm
Teljes hossz Lges 690 mm
ABS® szár ⌀ Ds 100 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236654 72
EAN / GTIN 4047109096011
Gyártó száma V47 60721

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 8 (9)×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz