{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 33 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 8×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hozzávaló fúrókorona | 33 mm - 39,2 mm | |
Hasznos hossz L1 | 290 mm | |
Alaptest ⌀ d1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 330 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236654 33 | |
EAN / GTIN | 4047109076273 | |
Gyártó száma | V47 60331 |