{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 40 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 6×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hozzávaló fúrókorona | 40 mm - 45 mm | |
Hasznos hossz L1 | 260 mm | |
Alaptest ⌀ d1 | 38,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 310 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236652 40 | |
EAN / GTIN | 4047109076297 | |
Gyártó száma | V47 40401 |