KOMET® alaptest 72 mm

Cikkszám: 236652 72
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 6×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 72
Váltólapkás fúró furatmélység max. 6×D
Szár ABS
belső hűtés igen
Hozzávaló fúrókorona 72 mm - 81 mm
Hasznos hossz L1 460 mm
Alaptest ⌀ d1 70,5 mm
Teljes hossz Lges 540 mm
ABS® szár ⌀ Ds 100 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236652 72
EAN / GTIN 4047109095977
Gyártó száma V47 40721

Leírás

Kivitel:

  • Folyamatbiztos 6×D-ig.
  • Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.
  • ABS szárkivitel.

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz