• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

KOMET® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W80: 46-010

Cikkszám: 236608 46-010
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W80 Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 130508-01
Sorozat KUB Pentron®
Megnevezés 46-010
Típus BK7710
Típus Alu
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,13 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 236608 46-010
EAN / GTIN 4047109204508
Gyártó száma W80 46010.087710
Gyártó Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
220
Nedvesen maximum