KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 42,5 mm

Cikkszám: 236604 42,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 5×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Pentron®
    Névleges ⌀ D 42,5
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 5×D
    Szár ABS
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 215 mm
    Kinyúlási hossz LA 260 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 130508 46-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236604 42,5
    EAN / GTIN 4047109205758
    Gyártó száma U45 64250

    Leírás

    Kivitel:

    Furattűrés: D − 0,1 / + 0,35

    Felhasználás:

    A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

    Ajánlás:

    Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

    Figyelem:

    • Csak stabil gépen való használatra.
    • 2×D és 3×D kivitel ABS® szárral külön ajánlatkérésre szállítható.
    • Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig.
    • A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.
    • PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz