KOMET® váltólapka 13-130

Cikkszám: 236576 13-130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SOEX 050204
    Sorozat KUB Quatron®
    Megnevezés 13-130
    Minőség BK7935
    Típus Inox
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,12 mm/ford.
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236576 13-130
    EAN / GTIN 4047109229518
    Gyártó száma W83 13130.047935

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

    Figyelem:

    A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz