KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 18-130

Cikkszám: 236576 18-130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 060306
Megnevezés 18-130
Minőség BK7935
Típus Inox
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236576 18-130
EAN / GTIN 4047109229549
Gyártó száma W83 18130.067935

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 18-130

KOMET® váltólapka, BK7935, Jelölés, típus W83: 18-130

érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
619 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
586 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
618 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
645 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód SOEX 060306 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM
Minőség BK7935 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640 HB6640
Típus Inox INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz