Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 31mm

Cikkszám: 235500 31
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 31
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 62 mm
Coll ⌀ 1 7/32 coll
Kinyúlási hossz LA 91 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 090408 32-..
Váltólapka csavar készlet 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 146 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235500 31
EAN / GTIN 4047109047358
Gyártó száma U10 23100

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 31mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 31mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
416,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
323,98 €
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 1 1 1 1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D 2×D 2×D 2×D
Váltólapka ISO kód SOEX 090408 32-.. WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT110408 / XOMT110406
Névleges ⌀ D 31 31 31 31
Szárhossz Ls 60 mm 60 mm 68 mm 60 mm
Váltólapka csavar készlet 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Kinyúlási hossz LA 91 mm 91 mm 86 mm 92 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz