{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 32 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 99 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 186 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 32 | |
EAN / GTIN | 4062406253288 | |
Gyártó száma | 235005 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
367,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
457,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 99 | 96 |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |