SOGX 130511, HB6530, Típus: ST1400

Cikkszám: 234094 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,10 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 130511
Sorozat Power Drill
Típus ST1400
Minőség HB6530
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,09 − 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234094 ST1400
EAN / GTIN 4045197697899
Gyártó száma 234094 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
230
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
160
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SOGX 130511, HB6530, Típus: ST1400

SOGX 130511, HB6530, Típus: ST1400

érdeklődés szerint
Raktáron
387 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
344 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
446 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,68 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4 4
Váltólapka ISO kód SOGX 130511 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM
Minőség HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530 HB6530
Típus ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 INOX
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz Váltólapka fúráshoz

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Power Drill" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz