Fúróbetét csúcskialakítással HSS 31 mm

Cikkszám: 232282 31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Csúcsszög: 132

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    ⌀ D 31 mm
    Minőség TiN
    Szerszámanyag HSS
    Csúcsszög 132 fok
    Alapszerszám típushoz 25
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,25 mm/ford.
    Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,24 mm/ford.
    Vágóélek száma Z 2
    Cserék / élek száma 1
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232282 31
    EAN / GTIN 4062406096656
    Gyártó száma 232282 31

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    180
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Acél < 500 N/mm²
    P
    45
    Acél < 750 N/mm²
    P
    45
    Acél < 900 N/mm²
    P
    30
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
    Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz