Alaptest MK szár, belső hűtéssel 36

Cikkszám: 232275 36
Kedvezmény
1013,88 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel 12×D
    Szár Morse kúp
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm
    Hasznos hossz L1 432 mm
    Morse-kúp MK méret 4
    Szorítócsavarok 232990 TX20
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232275 36
    EAN / GTIN 4062406106089
    Gyártó száma 232275 36

    Leírás

    Kivitel:

    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
    Belső hűtéssel.
    Egyenes hornyú.

    Figyelem:

    MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
    Az f előtolási értékeket 10%-kal és a vc értékeket 30%-kal csökkentse.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz