Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 48

Cikkszám: 232274 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 8×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 8×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 48 mm - 65 mm
Hasznos hossz L1 422,3 mm
Morse-kúp MK méret 5
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Gyártó száma 232274 48

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
Az f előtolási értékeket 5%-kal és a vc értékeket 10%-kal csökkentse.